セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水A型コンテナ用 蓋青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37127422
品番
A-90F
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
A-90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
695×525×43
色
ブルー
トラスコ品番
501-2279
質量(kg)
1
外寸法・幅(mm)
695
外寸法・高さ(mm)
43
外寸法・奥行(mm)
525