ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の フレーム
ヤマト(機構部品)の □60シリーズ
アルミフレーム6060タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127431
品番
YF-6060-6-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
長さ(mm)
450
トラスコ品番
177-6827
形状
正方形
質量(kg)
1.36
高さ(mm)
60
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
60
サイズ(mm)
60×60
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm
2
)
1140.92