L型コンテナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127535 品番 L-2-2
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
容量(L)5 耐荷重(kg)1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×298×45 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×281×33 ブルー トラスコ品番501-2368 質量(g)490 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45 外寸法・幅(mm)451 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33 外寸法・奥行(mm)298 コンテナ種類ベタ目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127501
2025-10-30
用途:
機械の修理・分解
Repair Studio T's♭ 様 (サービス業)

ちょうど良いサイズ感で、追加注文しようかと思います。

色が気に入って購入しました。
修理業は繊細な神経を使う事が多いので、綺麗な色のトレーがあるのは気分が上がります!

いかにも作業現場にあるくすんだ色よりも、発色の良いカラーバリエーションがあるともっと良いと思いました。

対象商品:
37127535
2017-12-21
用途:
実装基板仕掛品検査前に一時保管で使用しています。
製造業

丁度良い高さで基板実装品を入れて検査する際に重宝しています。

対象商品:
37127535
2018-03-08
用途:
基板実装品入れで使用
アレックス電工株式会社 様 (製造業)

客先様からの指定で使用していますがもう少し高さがあれば大半の基板実装品を入れる事が出来るのですが。

対象商品:
37127535
2017-08-17
用途:
凍結に使用しても問題なし
共栄食鳥株式会社 様

マイナス温度帯にも、問題なく、洗浄もしやすくとても使い勝手が良いです。おそらくリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする