積水PZ型コンテナ青

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127571 品番 PZ-0002
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。

容量(L)6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×100 ブルー トラスコ品番501-2147 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.63 有効内寸(mm)306×214×86 フタなし 適合カード差しPZ-4001 アズワン品番5-212-02 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)255 コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127571
2015-08-14
用途:
サンプル瓶の保管に利用しています。
製造業

とても丈夫で、耐久性抜群です。10年使用しても壊れることがありません。今回、新入社員が入りましたので、追加購入を行いました。サイズのバラエティーをもう少し広げていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする