YEC-2020 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127587

 

YEC-2020 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127587
YEC-2020 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127587
YEC-2020 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127587

エンドキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
奥行(mm)20
内容量1個注文コード37127587品番YEC-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)適合YF2020-4トラスコ品番177-7572幅(mm)20高さ(mm)5質量(g)1.50奥行(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127666
2021-07-06
用途: ラックの制作
農・林・水産業

注文の翌日に到着しましたSUS製アルミフレーム用に購入しました。勉強不足の為若干加工しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37127623
2015-05-26
用途: パソコンラック

安くていい。

対象商品 : 37127623
2012-09-26
用途: アルミフレームの足として

大阪魂の3030アルミフレームに使用できるかと思い,購入してみました.
結果,少しキツイ感じでしたが,ぴったりでした.

6が参考にしています
対象商品 : 37127587
2016-02-08
用途: アルミフレームの端に取り付ける。

取り付けてもすぐ外れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする