PZ-0003 積水PZ型コンテナ青 セキスイ 37127596

PZ-0003 積水PZ型コンテナ青 セキスイ 37127596
PZ-0003 積水PZ型コンテナ青 セキスイ 37127596
PZ-0003 積水PZ型コンテナ青 セキスイ 37127596
PZ-0003 積水PZ型コンテナ青 セキスイ 37127596
PZ-0003 積水PZ型コンテナ青 セキスイ 37127596

積水PZ型コンテナ青

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効内寸(mm)458×306×111
容量(L)17
内容量1個注文コード37127596品番PZ-0003
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。

容量(L)17外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×350×130ブルートラスコ品番501-2155材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.3有効内寸(mm)458×306×111フタなし適合カード差しPZ-4001アズワン品番5-212-03外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)350コンテナ種類ベタ目スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127571
2015-08-14
用途: サンプル瓶の保管に利用しています。
製造業

とても丈夫で、耐久性抜群です。10年使用しても壊れることがありません。今回、新入社員が入りましたので、追加購入を行いました。サイズのバラエティーをもう少し広げていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする