YEC-2040 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127605 YEC-2040 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127605 YEC-2040 エンドキャップ ヤマト(機構部品) 37127605

エンドキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127605 品番 YEC-2040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
材質樹脂(PPS) 用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。 適合YF2040-4 トラスコ品番177-7581 幅(mm)20 高さ(mm)5 質量(g)2.55 奥行(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127666
2021-07-06
用途:
ラックの制作
農・林・水産業

注文の翌日に到着しましたSUS製アルミフレーム用に購入しました。勉強不足の為若干加工しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37127623
2015-05-26
用途:
パソコンラック

安くていい。

対象商品:
37127623
2012-09-26
用途:
アルミフレームの足として

大阪魂の3030アルミフレームに使用できるかと思い,購入してみました.
結果,少しキツイ感じでしたが,ぴったりでした.

6人が参考にしています
対象商品:
37127587
2016-02-08
用途:
アルミフレームの端に取り付ける。

取り付けてもすぐ外れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする