TC-L TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37127955 TC-L TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37127955 TC-L TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37127955

TC型コンテナ用仕切板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー タイプ長仕切板 注文コード37127955 品番TC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

TC1用仕切り板です。

長さ(mm)381 高さ(mm)95 厚さ(mm)4.8 グレー トラスコ品番501-3232 質量(g)70 タイプ長仕切板 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)381×95×4.5 適合コンテナTC-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127973
2019-10-23
用途:
コンテナを使用した小物類の小分け
教育・研究機関

コンテナを使って小物類を分ける際に活躍する仕切り板です。
仕切り板には板と板をはめ込む溝が数種あり、はめ込む場所で仕切れるサイズを調整できます。物の大きさに合わせることが出来るのです。番外編では、板を定規のように使用して直線を書くこともできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする