セキスイ
TC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
透明ブルー
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128016
品番
TC-1
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタッキングタイプ
小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
容量(L)
11
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×280×125
色
グレー
トラスコ品番
501-3208
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
755
有効内寸(mm)
369×248×110
フタ
なし
適合カード差し
カードラックTC-1
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可