セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ネスティングコンテナ
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128077
品番
TH-19-2
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
容量(L)
19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
444×280×203
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
391×231×180
色
グレー
タイプ
ベタ目
用途
工業部品などの流通・保管容器。
トラスコ品番
501-2872
質量(kg)
1.00
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
材質(金具)
三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
444
外寸法・高さ(mm)
203
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
391×231×180
外寸法・奥行(mm)
280
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
180
有効内寸法・幅(mm)
391