ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の ガススプリング
ヤマト(機構部品)の ガススプリングオプション(部品)
スチールブラケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
4.5
トラスコ品番
177-7432
注文コード
37128095
品番
YSB-74104-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
177-7432
幅(mm)
104
高さ(mm)
4.5
質量(g)
165.7
奥行(mm)
74
ボルト
M8
適合ボルト径
M8