ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の ガススプリング
ヤマト(機構部品)の ガススプリングオプション(部品)
スチールブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128113
品番
YSB-8074-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
トラスコ品番
177-7467
幅(mm)
74
高さ(mm)
80.0
質量(g)
384.0
奥行(mm)
80
ボルト
M8
適合ボルト径
M8