ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
レベルフットベース
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128131
品番
YFB-2040-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
YF2040-4
幅(mm)
20
高さ(mm)
12
奥行(mm)
40
質量(g)
65
用途
アルミ架台の底部に取り付けて使用。
トラスコ品番
177-7530
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。