YFB-3060-6 レベルフットベース ヤマト(機構部品) 37128147 YFB-3060-6 レベルフットベース ヤマト(機構部品) 37128147 YFB-3060-6 レベルフットベース ヤマト(機構部品) 37128147

レベルフットベース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37128147 品番 YFB-3060-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合YF3060-6 幅(mm)30 高さ(mm)12 奥行(mm)60 質量(g)137 用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。 トラスコ品番177-7548
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128156
2016-01-28
用途:
試作品製作用

ねじ孔貫通しレベル調整量が更に多く散れると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする