ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
レベルフットベース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128165
品番
YFB-6060-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合
YF6060-6
幅(mm)
60
高さ(mm)
12
奥行(mm)
60
質量(g)
290
用途
アルミ架台の底部に取り付けて使用。
トラスコ品番
177-7556
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。