TH-37-2 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ 37128296 TH-37-2 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ 37128296 TH-37-2 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ 37128296

積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37128296 品番 TH-37-2
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

容量(L)37 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×380×206 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×320×175 グレー タイプベタ目 用途工業部品などの流通・保管容器。 トラスコ品番501-2899 質量(kg)1.70 材質(本体)ポリプロピレン(PP) フタなし 材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ) 適合カード差しA85 外寸法・幅(mm)610 外寸法・高さ(mm)206 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)540×320×175 外寸法・奥行(mm)380 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)175 有効内寸法・幅(mm)540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする