※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNC0050 SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中) 37128305 FNC0050 SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中) 37128305 FNC0050 SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中) 37128305 FNC0050 SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中) 37128305

SDCプロテクトパーツ ポリネット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 37128305 品番 FNC0050
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。
長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。

材質L.D.ポリエチレン(PE) ブルー 長さ(m)250 トラスコ品番253-9420 質量(kg)5.0 適合サイズ(mm)16〜25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128323
2021-04-07
用途:
リモコンキーに
自動車・二輪車・自転車関連業

新品リモコンキーの傷防止に使用中。
以前はマスキングテープにて傷防止の養生をしていたが、
長期間マスキングテープ養生した際マスキングテープ剥離後、
糊残りがあり糊取りに時間を費やしていたが、ポリネットは取付・取り外しも手間なく楽に出来活躍している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする