※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC02200 カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128402 CC02200 カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128402

カラーキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 37128402 品番 CC02200
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。

適合ボルト(メートルねじ)M18 適合ナットM20 寸法A(mm)15.9 寸法B(mm)15.6 寸法C(mm)17.5 質量(g/袋)94 トラスコ品番253-9004 材質LDPE 質量(g)94 めねじサイズ適合/M20 おねじサイズ適合/M18、PT3/8インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128427
2018-11-14
用途:
バルブ 清掃の時のマスキング。
卸売・小売業

とあるメーカーのバルブシステムのメンテナンスの時に使用しています。

硬さといい、サイズといい フィットしています。

使い捨てなのでコストが掛かりますが 精密機器のため必要なのです。

定期的にココで買うことを継続します。

ありがとうございました

対象商品:
37128366
2014-02-21
用途:
自動車部品へのキャップとして
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明の寸法と実物の大きさが結構違います。寸法Aは15ミリ、寸法Bは13ミリはあります。他のサイズも概ね大きいようです。価格が安いので全種買っておいたのである程度は対応できましたが。素材はちょうどよい硬さで良いです。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、寸法図が異なっておりました。
下記ページ真ん中の寸法をご参考頂けたらと思います。
http://image.orange-book.com/orange_pdf/2014-1-2165.pdf
画像差し替え致します。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする