※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PI32659 丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中) 37128463 PI32659 丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中) 37128463

丸パイプインサート

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 37128463 品番 PI32659
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。

トラスコ品番253-9586 質量(g)111 寸法a(mm)37 寸法B(mm)1.5〜2.0 適合サイズ37D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128481
2020-02-12
用途:
鉄パイプの切断面の穴を塞ぐ目的
運輸・通信業

最初入らないかと思ったけど、金槌等で軽く叩くと簡単に入りました。
鉄パイプの外径に合わせたサイズの物を購入する事を前提としています。

1人が参考にしています
対象商品:
37128235
2019-10-04
用途:
農業用のパイプガードとして購入。
農・林・水産業

サイズもピッタリで、子供がパイプの先でケガしないようにガードできました。

対象商品:
37128481
2019-10-08
用途:
鉄管パイプのキャップ
その他業種

サイズがピッタリで大変感謝しております。後は耐久性の問題ですが?

対象商品:
37128481
2018-05-14
用途:
パイプキャップ
桃原製作所 様

見た目もスマ−トで装着後の仕上がりもバッチリです。
他のもある程度のサイズで種類も揃えるともっといいのですが?、、、

対象商品:
37128235
2015-01-23
用途:
パイプ加工品のキャップとして

パイプフレームの加工品を販売しているが、加工品の単価を少しでも安くするために購入数値的には0.01o大きかったが叩き込めば抜けず丁度よいサイズだった、品質に問題なく良い商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする