セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの 仕切板
TR型コンテナ用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37128472
品番
TR-27SS
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
長さ(mm)
356
高さ(mm)
140
厚さ(mm)
5
色
ブルー
トラスコ品番
508-0525
質量(g)
120
タイプ
短仕切板
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
356×140×5
適合コンテナ
TR-27