セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの 仕切板
TR型コンテナ用仕切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37128497
品番
TR-37SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
358
高さ(mm)
190
厚さ(mm)
5
色
ブルー
トラスコ品番
508-0541
質量(g)
140
タイプ
短仕切板
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
358×190×5
適合コンテナ
TR-37