曜日別特売
FC12722 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC12722 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128506
FC12722 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128506
FC12722 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128506

袋ナットキャップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M6
内容量1パック(100個)注文コード37128506品番FC12722
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。

材質L.D.ポリエチレントラスコ品番253-9209質量(g)47寸法D(mm)9.8適合ナットM6適合ボルト径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128262
2024-03-28
用途: ナット露出部分のカバー 化粧用
トレスホームズ株式会社

良かった点は、ナットとのかみ合わせがきつめで、簡単に外れそうもない点
更に、ナットより貫通のボルト飛び出す部分に余裕があるため、使いやすいと思います。

対象商品 : 37128506
2022-07-21
用途: ナットの保護

少し硬めで装着に苦労するので、経年変化で割れないかが懸念される点。材質が良ければ問題ないでしょうけれど、もって3-4年かな。

対象商品 : 37128262
2017-06-19
用途: ボルトナットの安全性確保

船舶の内装や艤装品の通しボルトのでっぱりのカバーとして使用
天井が低い船内では、どうしても頭をぶつけてしまうので
これでナットキャップしてやれば不慮の事故が防げる。
100個入りと言うのもコスパが良くていいです。

対象商品 : 37128506
2017-05-25
用途: 安全性向上

以前M8用(13mmナット)用を購入、
安いので今回M6とM5用も注文
成型時のランナー跡が気になるが100個単位では
安いので我慢、、無くなったらリピートします。
モノタロウブランドでも出して欲しい商品です。

対象商品 : 37128506
2017-03-01
用途: 芝居大道具のボルト隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも目立たず、外れにくく要求を満たしており問題なしです。満足です。出来れば他の色もほしいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 37128244
2017-05-07
用途: 安全性向上

13mmナット用、M8ボルト用です。
表記が分かり難い、対応ナットも併記しておいて欲しい
100個売りなのでコスパはいいです。

対象商品 : 37128524
2014-03-11
用途: アンカーボルトの頭に袋ナットの代わりに使用します
株式会社スチールクリエイト

ナットサイズが合わなかったので接着ざいを併用しました。
色がもう少しグレーとか黒とかバリエーションほしいです。
値段は袋ナット使用よりも格安なのでお勧めです。

対象商品 : 37128244
2011-10-25
用途: 介護浴槽の部品取付・取り外し用
大森工業株式会社

手で絞めつけ可能
金属に対して、見た目が柔らかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする