※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC12725 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128542 FC12725 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128542 FC12725 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中) 37128542

袋ナットキャップ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 37128542 品番 FC12725
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。

材質L.D.ポリエチレン トラスコ品番253-9233 質量(g)234 寸法D(mm)18.8 適合ナットM12 適合ボルト径M12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128262
2024-03-28
用途:
ナット露出部分のカバー 化粧用
トレスホームズ株式会社 様

良かった点は、ナットとのかみ合わせがきつめで、簡単に外れそうもない点
更に、ナットより貫通のボルト飛び出す部分に余裕があるため、使いやすいと思います。

対象商品:
37128506
2022-07-21
用途:
ナットの保護

少し硬めで装着に苦労するので、経年変化で割れないかが懸念される点。材質が良ければ問題ないでしょうけれど、もって3-4年かな。

対象商品:
37128262
2017-06-19
用途:
ボルトナットの安全性確保

船舶の内装や艤装品の通しボルトのでっぱりのカバーとして使用
天井が低い船内では、どうしても頭をぶつけてしまうので
これでナットキャップしてやれば不慮の事故が防げる。
100個入りと言うのもコスパが良くていいです。

対象商品:
37128506
2017-05-25
用途:
安全性向上

以前M8用(13mmナット)用を購入、
安いので今回M6とM5用も注文
成型時のランナー跡が気になるが100個単位では
安いので我慢、、無くなったらリピートします。
モノタロウブランドでも出して欲しい商品です。

対象商品:
37128506
2017-03-01
用途:
芝居大道具のボルト隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも目立たず、外れにくく要求を満たしており問題なしです。満足です。出来れば他の色もほしいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
37128244
2017-05-07
用途:
安全性向上

13mmナット用、M8ボルト用です。
表記が分かり難い、対応ナットも併記しておいて欲しい
100個売りなのでコスパはいいです。

対象商品:
37128524
2014-03-11
用途:
アンカーボルトの頭に袋ナットの代わりに使用します
株式会社スチールクリエイト 様

ナットサイズが合わなかったので接着ざいを併用しました。

色がもう少しグレーとか黒とかバリエーションほしいです。

値段は袋ナット使用よりも格安なのでお勧めです。

対象商品:
37128244
2011-10-25
用途:
介護浴槽の部品取付・取り外し用
大森工業株式会社 様

手で絞めつけ可能
金属に対して、見た目が柔らかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする