PI10873 四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中) 37128567

PI10873 四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中) 37128567
PI10873 四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中) 37128567

四角パイプインサート

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100個)
寸法A3/4″×3/4″inch
内容量1パック(100個)注文コード37128567品番PI10873
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。

寸法A3/4″×3/4″inch寸法B(mm)1.6~1.2質量(g/袋)302トラスコ品番253-9748材質L.D.ポリエチレン(PE)質量(g)302適合サイズ3/4×3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128621
2020-11-20
用途: 角パイプで製作した商品
キュレップ スティールパンラボ

他メーカーのものと三種類買って比較したのですが、今回使用した角パイプにぴったりでした。見た目もとてもきれいに仕上がったので、こちらを選択しました。
同じサイズで買っても少しずつサイズが違ったり、プラスチックの堅さや形状が違うのですね。
少量で何種類か買って確かめることが大事だと思います。
勉強になりました。

対象商品 : 37128585
2017-08-09
用途: メクラのフタ、椅子の足
株式会社広葉クリエイト

もう少し、色に関してもバラエティーにあるとよいと思います。キャップの頭が硬いものがあると多種多様な使い方が出来るのではないかと思います。

対象商品 : 39446662
2018-02-07
用途: 現場制作フェンスの鉄パイプ柱のキャップに
有限会社 矢古宇建設

ホームセンターになかったのでこちらで(*^_^*)便利です。

対象商品 : 39446662
2016-06-24
用途: 収納パレットの改善

製品の仕上げが良く、材料の装着にてフイット感も良好でした。

対象商品 : 37128603
2015-10-05
用途: 製品加工

使い勝手については満足しています。ただ、この商品を購入し始めた時から価格がかなり跳ね上がっているように思います。さりげなく価格変更されているのが痛いです。

対象商品 : 39446662
2015-04-29
用途: ベンチ製作

数が20個ではなく、もう少し多くてもいいかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする