セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの 仕切板
TR型コンテナ用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128576
品番
TR-27SL
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
長さ(mm)
558
高さ(mm)
140
厚さ(mm)
5
色
ブルー
トラスコ品番
508-0533
質量(g)
160
タイプ
長仕切板
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
558×140×5
適合コンテナ
TR-27