曜日別特売
SB12055 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中) 37128804

 

SB12055 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中) 37128804
SB12055 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中) 37128804

防食ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM12
寸法L(mm)55
内容量1本注文コード37128804品番SB12055
参考基準価格(税別)¥1,104販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。
異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。

用途
異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。
ねじ長さ(mm)30寸法M(mm)10寸法L(mm)55仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)トラスコ品番254-1017質量(g)92寸法d(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)30寸法T1(mm)3寸法T2(mm)2.5寸法K(mm)8ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする