ノブスター オレンジ A型(10個入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 37129084 品番 A-M8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。

寸法A(mm)4.5(±0.25) 寸法B(mm)42 寸法S(mm)18.2 寸法h(mm)14.5 寸法k(mm)19 ねじの呼びM8 材質(本体)66ナイロン 取付部おねじ トラスコ品番336-6197 種類多角形 材質(キャップ)66ナイロン 耐熱温度(℃)75 キャップ色オレンジ 質量(g/個)9
注意
※六角ボルトは付属していません。別途お買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37129066
2017-12-18
用途:
大きなつまみにしたいとき
フィッシング スパイス 様

リピート商品です
何度も頼んでいます。
オレンジの蓋の色違いを出してほしいです。

対象商品:
37129066
2015-06-18
用途:
RAMマウントつまみ変更
豊島無線電機株式会社 様

懐が、意外とあって、よい、グローブしたままだと、こちらのA型の方が使いやすい、モノタロウブランドがあればよいのと、1個から販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする