78002100BKEP EPスノコ(導電) サンコー(三甲) 37129163 78002100BKEP EPスノコ(導電) サンコー(三甲) 37129163 78002100BKEP EPスノコ(導電) サンコー(三甲) 37129163 78002100BKEP EPスノコ(導電) サンコー(三甲) 37129163

EPスノコ(導電)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37129163 品番78002100BKEP
参考基準価格(税別)¥11,210 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。
軽くて持ち運びが容易です。
ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。

ブラック 幅×長さ(mm)890×600 用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。 トラスコ品番293-1770 種別780021BK00 材質EPP15倍 厚さ(mm)33 質量(kg)0.86 外寸(mm)905×595×34 表面抵抗値(Ω)106以下 アズワン品番1-9264-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする