セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
ST型コンテナ蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37129197
品番
ST-5F
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
適合
ST-5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
329×202×22
色
イエロー
トラスコ品番
501-3127
質量(g)
197
外寸法・幅(mm)
329
外寸法・高さ(mm)
22
外寸法・奥行(mm)
202