HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(65本) 注文コード37129206 品番BA3456VPB
参考基準価格(税別)¥12,230 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm〜5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。

適合ビス3〜6mm 頭部径(Φmm)13 長さ(mm)25 用途石こうボード用。 トラスコ品番355-6409 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37129206
2015-07-14
用途:
電材固定
建設業・工事業

使用可能ボード材質を細かく公開して欲しい。
万能ではなく、結局現場で使い物にならなかった・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする