容量(L)14耐荷重(kg)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×104有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)414×314×89色グリーントラスコ品番341-9878材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.94質量(g)950フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×369×104適合カード差しTP-110、TS-TS02外寸法・幅(mm)469外寸法・高さ(mm)104有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×314×89外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目スタッキング可