若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の アジャストアンカー
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(75本)
注文コード
37129303
品番
RS428
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途
コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
長さ(mm)
28
下穴径(Φmm)
4
深さ(mm)
(下穴)38
トラスコ品番
311-2322
質量(g)
225
適合材
モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部
サラ