偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(75本) 注文コード 37129346 品番 RT428
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。

用途
コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
長さ(mm)28 下穴径(Φmm)4 深さ(mm)(下穴)38 トラスコ品番311-2349 質量(g)225 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)ラスパート 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 材質(プラグ)ナイロン 頭部トラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37129364
2019-08-11
用途:
外装工事等
モリタ建装 様 (建設業・工事業)

思ってたよりかなりがっちり固定できたので次回も使いたいです。

対象商品:
37129364
2019-06-13
用途:
コンクリート駆体への部材施工
プランニングオフィスイイジマ 様 (建設業・工事業)

食いつきがよく、緩みにくいので若井産業の製品をいつも使用しています。

価格も良心的です

対象商品:
37129364
2018-04-22
用途:
板金工事・看板工事・軽量照明器具取付など

もう発売から20年近く経っていると思いますが、これを使って設置した現場で
「落ちた・風で飛んだ」というクレームは全く無いので、ずっと気に入って使っています。
「失敗する」というご意見もありますが、商品説明にちゃんと「高トルクのインパクトドライバー使用厳禁」と書かれております。
前述の通り20年近く前に開発された製品なので、現代の超高トルクのインパクトドライバーで「全力で」締めると当然壊れます。
出力を調整すれば問題なく施工出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
37129364
2017-09-28
用途:
モルタル壁や中空壁へのビス止め

モルタルや中空壁へのビス止めには重宝しています。締め付けすぎてプラグが傷むことがあるのでプラグのみの販売をしてほしいです。ビスだけがどんどん余っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする