曜日別特売
TC-S TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37129373

 

TC-S TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37129373
TC-S TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37129373
TC-S TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 37129373

TC型コンテナ用仕切板

(1件のレビュー)
取扱い終了
高さ(mm)75
グレー
内容量1枚注文コード37129373品番TC-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

TC1用仕切り板です。

長さ(mm)246高さ(mm)75厚さ(mm)4.5グレートラスコ品番501-3267質量(g)45タイプ短仕切板外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)246×75×4.5適合コンテナTC-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127973
2019-10-23
用途: コンテナを使用した小物類の小分け
教育・研究機関

コンテナを使って小物類を分ける際に活躍する仕切り板です。
仕切り板には板と板をはめ込む溝が数種あり、はめ込む場所で仕切れるサイズを調整できます。物の大きさに合わせることが出来るのです。番外編では、板を定規のように使用して直線を書くこともできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする