曜日別特売
LT425PB WAKAI  かべロック  200本入 若井産業 37129407

LT425PB WAKAI  かべロック  200本入 若井産業 37129407
LT425PB WAKAI  かべロック  200本入 若井産業 37129407

WAKAI かべロック 200本入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)注文コード37129407品番LT425PB
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。
便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。

用途
石こうボード用。
適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37129407
2017-01-17
用途: たくさん入っています。
株式会社同仁社

壁取り付け作業を何十箇所もしなくてはならず購入。
5-6本入りは高いけどこの商品はコスパがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする