キッチンバット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37129495 品番 K-531
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

食品保管に最適です。

容量(L)5.7 グリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×480×45 有効内寸(mm)340×460×35 質量(g)440 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番309-0566 TKG品番9-0139-1401 TKG品番(2017)6-0137-1401 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37129495
2023-05-24
用途:
まな板のな板の除菌
不動産業

まな板の表面だけでなく漂白剤に浸して除菌することができるので便利に使用している.

2人が参考にしています
対象商品:
37129495
2022-06-08
用途:
様々な作業の受け皿として使用
卸売・小売業

大きい物がなかなかなくて困っていたがさすがモノタロウの品ぞろえ、リピートあり。

1人が参考にしています
対象商品:
37129531
2021-02-06
用途:
食品保存
有限会社たき川 様 (飲食業)

問題は無いけど、写真の色と違った。もう少し大きい物があれば使い勝手が良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37129513
2019-01-04
用途:
老猫21歳のトイレです。

35mmm+ほどならまたいては入れます。彼方此方探しましたがありました!感激です。写真の色と商品まぁ同じです。わさび色あるいはグリーン。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
トレイ内表面に滑り止めのような微細凹凸処理があるかどうか教えてください。
内寸320mmx420mm以上の浅型トレイ、表面がフラット(つるつる)のものを探しています。
回答:
中底(内表面)はつるつるしております。
1人が参考にしています
2013-10-16

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする