セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 番重フタ
食品用コンテナ(クリーム)用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37129714
品番
PM-F
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
309-0671
色
クリーム
質量(g)
530
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
656×430×22
適合コンテナ
PM-76、PM-146
TKG品番
9-0153-1101
TKG品番(2017)
6-0151-1101