20302001BL503 サンクレット サンコー(三甲) スタッキング可 フタあり ブルー色 37129933

サンクレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)29.6 注文コード37129933 品番20302001BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,510
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。

容量(L)29.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×345×220 ブルー トラスコ品番342-5258 種別SKS-30F-BL 材質PP 質量(kg)1.97 有効内寸(mm)483×295×192 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)545×345×220 外寸(mm)545×345×220 内寸(mm)497×309×200 フタあり 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950) ネスティング高さ(mm)95 適合カード差し両短辺3-2・12型 フタの種類特殊設計 スタッキング ネスティング 嵌合商品サンクレット #120(本体)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37129933 20302001BL503 33479381 30F型 サンクレット アズワン サンクレット アズワン 1個 6,534 税込7,187 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする