容量(L)19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)442×278×203
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×227×170
色ライトグレー
タイプベタ目
トラスコ品番342-4821
種別SKBU-19NH-GLL
材質PP
形状底面:格子リブ
質量(kg)1.23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)442×278×203
内寸(mm)407×250×200
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.80(490)
ネスティング高さ(mm)91
材質(金具)スチール(クロメートメッキ)
適合カード差し両短辺3-2・12型
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)203
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×227×170
外寸法・奥行(mm)278
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)227
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)390
嵌合商品サンバケット 23N ハンドル無し