サンバケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37130116 品番 20220401GL802
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

容量(L)22.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)454×340×202 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×270×172 ライトグレー タイプベタ目 トラスコ品番342-4863 種別SKBU-25NH-GLL 材質PP 形状底面:格子リブ 質量(kg)1.92 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)454×340×202 内寸(mm)409×300×197 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.18(835) ネスティング高さ(mm)77 材質(金具)スチール(クロメートメッキ) 適合カード差し両短辺9型 外寸法・幅(mm)454 外寸法・高さ(mm)202 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×270×172 外寸法・奥行(mm)340 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)172 有効内寸法・幅(mm)367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130116
2023-08-26
用途:
機械の切屑受け
製造業

耐熱性がよく、擦ったりした際の摩耗性に優れている

お値段は張るが、十分元を取れると思う。安物を2点買うならこれを1点買った方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする