20030100BL502 サンバット サンコー(三甲) 37130292

サンバット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)2.8注文コード37130292品番20030100BL502
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。
食品保管に最適です。

容量(L)2.8材質PP外寸(幅×奥行×高さ)(mm)322×231×52有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×194×48ライトブルートラスコ品番342-5461種別SKVAT-3-BL質量(g)168有効内寸(mm)285×194×48外寸(mm)322×231×52内寸(mm)302×211×48フタなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130274
2023-04-24
用途: 商品の陳列用
株式会社進藤水産

店頭販売品を綺麗に陳列できて深さもしっかりあるのでとってもいいかもです
洗いやすさもあってもう少し購入させていただきたいと思いました

対象商品 : 07189935
2022-09-06
用途: 流し台下の洗剤受け

特に問題無く使用しております。定番として継続してあればリピートします。

対象商品 : 07189926
2021-04-15
用途: オートバイ整備
農・林・水産業

外したパーツやねじ、工具類を入れておく整備時のトレーとして使っています。

対象商品 : 07189926
2019-01-29
用途: 作業現場で部品や工具を入れて塵埃から保護する。
教育・研究機関

他の商品と比べて柔軟性があるため擦り傷は付きやすいですが、衝撃で割れることがなく結果として長く使用することができます。
可能であればもう少しカラーバリエーションがあると嬉しいです。

対象商品 : 07189935
2019-07-10
用途: ビス入れ
株式会社米沢キャビネット製造業

もっと深さが欲しかった。強度は問題ありませんでした。

対象商品 : 07189926
2017-06-08
用途: 内装作業・ふすま貼替え
不動産業

のり盆として丁度よい寸法です。底面が平らなため、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37130274
2017-04-18
用途: ワゴンの物置として
ヘアーサロン短長

軽くて高さや深さが丁度いい感じです。ワゴンの上の物置として大変助かっています。

対象商品 : 07189935
2016-01-14
用途: 道具の整理

しっかりとした、良い作りです。
サンコーさんの商品は良品が多いです。
また違う種類の物を購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする