サンショップカーゴ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37130974 品番10259700GLMES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びがしやすい大きさです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
スーパーの買い物篭。
小物の収納。
容量(L)27.2 Bグレー 有効内寸(mm)363×224×240 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)473×356×262 質量(g)694 トラスコ品番342-5088 種別SKKG-SANSHOP-GL 材質PP 外寸(mm)488×356×262 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130992
2015-06-09
用途:
書類種分け

用途にもよると思いますが、書類を分けて持ち運びするのに使います。サイズはB4が主で、ほかにA4も使います。全体的にもう少し丸みと
ふくらみがあると書類を痛めることはないのですが、若干小さいです。使い心地は比較的良いと思います。後は耐久性がどれくらいあるかどうか
です。書類を入れるのに使うというもしかしたら特殊な使い方をしているのでしょうがないのかもしれませんが、特に底の方の幅と奥行きの
余裕があればベストでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする