※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARケミカルセッターSUPER LL AP

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37131087 品番 AP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。

穿孔径(mm)(M20)24、(W3/4)22、(D19)25 穿孔長(mm)200 最大引張荷重kN(kgf)193.3(19720) 用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型 トラスコ品番328-0985 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)190 質量(g)88.1 外径(Φmm)20 適合ねじM20、W3/4 適合材コンクリート 容量(cm3)47 長期許容引張荷重(kN[kgf])54.4 短期許容引張荷重(kN[kgf])81.7
注意
※ストッパーは付属しておりません。
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131062
2024-03-13
用途:
作業
建設業・工事業

安定の使用感。箱買いだと使用期限があるので残ってしまうこともあるがバラ売りしてくれるのは有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
37131062
2023-09-03
用途:
タンク据付
建設業・工事業

商品についての感想は無いですけど、ケミカルアンカーは、打ち込みよりかくはん系の方が使いやすい

対象商品:
37131044
2023-08-02
用途:
盤据え付け
オルガノ株式会社 様

問題無く使用できました。また、即納していただきありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37131044
2021-03-13
用途:
基礎工事

施工が簡単で、硬化時間も短く使いやすい製品です。やすいのと信頼できるメーカーなのでいつもこれを使います。★

2人が参考にしています
対象商品:
37131026
2023-04-16
用途:
階段の取り付け時
マツバラ工芸 様 (製造業)

鉄骨階段を取り付ける際に、このケミカルアンカーを使用しました。
作業的には問題ありませんでしたが、もう少し硬化時間が短縮出来ればありがたいと思います。

対象商品:
06585336
2021-09-21
用途:
ブロッツク組積作業

ARケミカルセッターSUPER LL AP使いやすかった

対象商品:
37131062
2022-08-16
用途:
FRPタンクの固定

商品には何も不満は有りません。
梱包が簡素過ぎて10本のうち2本が破損して液が出てしまい使用できなかった。
梱包を改善していただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
お客様のご指摘は、担当部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
06585354
2022-12-10
用途:
機械設置
有限会社九機 様 (建設業・工事業)

1箱20本入り注文しました。商品到着後、臭いがしたので開けてみると、20本中5本破損していました。緩衝材はしてありましたが簡易的で隙間だらけでした。以前に注文した時も破損していました。割れ物なので、もう少し丁寧な梱包をお願いしたいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする