接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37131166 品番 HP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。

用途
耐震補強工事。
ダム工事などに。
適合ねじM20・W3/4、(異形棒鋼)D19 外径(mm)18.5 全長(mm)210 ドリル径(Φmm)23・22、(異形棒鋼)24 穿孔深さ(mm)200 仕様回転・打撃型 トラスコ品番133-1388 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂 質量(g)78.6 容量(cm3)41.4 長期許容引張荷重(kN[kgf])54.4 短期許容引張荷重(kN[kgf])81.7 最大引張荷重(kN)217
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
看板設置の際に使用している
アイ・エス・オー 様 (建設業・工事業)

ガラス管タイプと違い取り扱いが問題なく、硬化問題なく作業に適しています。
ガラス管だともう少し穴径が大きくなると思いました。自分的には使いやすいです。

対象商品:
37131105
2022-01-17
用途:
アンカー打ちで
建設業・工事業

カプセル型よりこちらの方が扱いやすくとても重宝しています。

対象商品:
37131123
2021-05-29
用途:
支柱の固定に
運輸・通信業

初めてケミカルアンカーを使用しましたが、凄く強力で、がっちり固定出来ました。
あと3本支柱を立てるのでまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
37131105
2020-01-21
用途:
設備機器のアンカー用
有限会社市川設備工業 様 (建設業・工事業)

液体より運搬・保管するのが楽です。HILTYより安い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37131123
2018-01-15
用途:
機械等の設置

今までは簡単な叩き込みのガラス系アンカーを使用していましたが、この間まとめ買いしてたところ在庫分が割れて液が出てきていて使用できませんでした。その点このアンカーは安心して保管できるので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37131123
2017-09-25
用途:
天井アンカー施工

先にMonotaroの使用期限管理について苦言を呈したが、品物自体は大変使いやすく満足です。
天井にも壁にもまったく問題なく打ててよいです(パッケージが抜けて来ない、中身が垂れて来ない)。ただし、そのままだとM12用で言うと下穴深さ100mmに対して製品の方が長く、出っ張った部分が非常に具合が悪い。よく振って中身を片方に集め、空気の部分をパッケージごと切り捨てると全長が85mm程度になって下穴に完全に埋没するのでよろしいです。
強度は下穴の掃除の如何にほぼ100%かかっております。私はエアブローで粉を吹き飛ばしてから、ブラシとMonotatoブレーキクリーナーで下穴を洗っております。有機溶剤との相性が不明なので、よく乾かしてから施工していますが、速乾なので不便はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
37131105
2017-12-06
用途:
型枠コンクリートブロックの補強
その他業種

作業としては打ち込むだけのケミカルアンカーにしたかったのですが、
引っ張り強度と安価の点で本製品を選択しました。
作業性は少し落ちましたが、強度では満足しています。

対象商品:
37131123
2023-06-14
用途:
後施工アンカーの設置工事
建設業・工事業

カプセルが使用前によく破損したため、チューブタイプに変更。
使いやすいですが、チューブの切れ端が強度に影響しないのか心配。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする