※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーティーアンカー用ハンドホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37131202 品番 CT-20H
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。

ねじ径M6 全長(mm)145 適合サイズM6、W1/4 用途シーティーアンカーの施工。 仕様透明筒入 適合(S)CT-625・CT-625BT・CT-2025 トラスコ品番294-0981 材質スチール 質量(g)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10238541
2024-04-14
用途:
アンカー固定に

なんとなくシーティーアンカーと一緒に購入してしまいましたが、
一回使っただけで先端に傷が付く様な材質の物なので、専用工具って言うほどの物でもなく、わざわざ持っていても意味が無い物だったなと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
37131202
2020-06-01
用途:
アンカー打設

SDSタイプより値段が安いので、予備で1本購入しました。

対象商品:
10238557
2019-06-21
用途:
使いやすい
不動産業

便利な事に先端後方部に穴があり、落下防止紐がつけられる。

1人が参考にしています
対象商品:
37131202
2019-05-27
用途:
アンカーの打ち込み
教育・研究機関

m6アンカーなので少し不安はあったのですが、現在のところ全く心配は不要でした。

対象商品:
10238557
2019-02-12
用途:
アンカー打ち込み

専用品なので使いやすかった。
表面処理をしていないのか、すぐにサビてしまうのは残念です。

対象商品:
37131202
2017-09-18
用途:
機器設置時
建設業・工事業

安心して作業ができるが、強度に問題有りか 少し曲がった

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
10238557
2015-05-18
用途:
機械設備設置工事
MSG 様

使いやすいです 何種類も使うので、本体に何ミリ用か大きく印字か、色付けしてもらえると工具箱から選択しやすいです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする