ボードファスナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25本) 注文コード37131245 品番B-409CP
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。

ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)36 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3〜10 用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 トラスコ品番252-6352 質量(g)259.3 質量(g/本)11.2 適合材中空壁 最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131245
2022-05-17
用途:
天井からの物干し金物
K.Tech 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フックの大きさがワンサイズ大きいのがあると便利でよいと思います。

対象商品:
37131245
2022-05-11
用途:
石膏ボードのフック付け
有限会社根本金属精錬所 様

石膏ボードにしっかりと取り付いて、固定力でこれ以上のものは無いと思っています。

対象商品:
37131245
2020-05-04
用途:
石膏ボードに使用
おしゃれ工房和 様 (卸売・小売業)

結構丈夫です。
問題なく使用しています。
量も十分あり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする