サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
注文コード
37131263
品番
B-409LP
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
ねじの呼び
M4
外径(mm)
6.7
ねじ長さ(mm)
36
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
3〜10
用途
中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
トラスコ品番
252-6361
質量(g)
255
質量(g/本)
11
適合材
中空壁
最大引張荷重(kN)
0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)