メッシュコンテナ SB型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37131394 品番 SB-12
参考基準価格(税別)¥2,662 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。

容量(L)10.8 材質PP(ポリプロピレン) イエロー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×270×168 有効内寸(mm)307×232×147 質量(g)750 トラスコ品番511-6511 フタなし 適合カード差しM(2) コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131412
2016-07-16
用途:
アイアンマン鋼材固定クランプのケース

アイアンマン鋼材固定クランプ入れるのに
小柄で頑丈なケースが無いか、捜していました
ちょうど良かったし、入れ物も案外頑丈でした

対象商品:
37131412
2014-12-24
用途:
水を切る

洗浄したたわしの水を切る箱に使用しております。深さはいいですが口をもう少し大きくしてほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする