BLH-5S タップスター用ソケット 日本パワーファスニング 37131403 BLH-5S タップスター用ソケット 日本パワーファスニング 37131403 BLH-5S タップスター用ソケット 日本パワーファスニング 37131403

タップスター用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37131403 品番 BLH-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。

全長(mm)50 六角軸二面幅(mm)6.35 用途タップスター施工用 仕様タップスター専用ソケット 適合TP/STP-1060・1080 トラスコ品番342-7391 材質スチール 質量(g)24.0 電圧(V)12 最大トルク(N・m)120 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200 回転数(min-1[回/分])0〜2600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131421
2020-09-12
用途:
タップスターのねじ込みのみ・・・当たり前だがw
建設業・工事業

耐久性に乏しい。すぐにリブが飛んで使い物にならなくなる。
それでいてボッタクリともいえる価格。
これしかないから高くても使うしかないユーザーをせせら笑うような商品。
耐久性をあげるか価格を三分の一ぐらいにするべきだ。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする