水切り籠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)13.8 タイプ手付 注文コード37131437 品番10140000BL502
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は容量・タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。

容量(L)13.8 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)512×282×84 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)573×340×100 ライトブルー トラスコ品番342-5053 種別SKKG-KAKU-BL 材質PE 形状角型 質量(g)465 タイプ手付 有効内寸(mm)512×282×84 外寸(mm)572×340×100 内寸(mm)534×304×90 底形状格子網目リブ ネスティング高さ(mm)18 取手なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131437
2021-10-28
用途:
小部品一時収納・整理・搬送に使用。

メッシュ状成形なので軽量&脇から内容量が判別可能…ということで選定した。
既存のモノと寸法形状の近いモノとして、同時期に数種購入。
本来の水切りに使わけではないが、帯電防止処理がされたタイプが欲しいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする